Védőkesztyű, MultiFit Nitrile
Védőkesztyű, Multifit Nitrile
MULTIFIT NITRIL VÉDŐKESZTYŰ 10-ES
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló kopásállóság
- Kiválóan ellenáll számos zsírnak és olajnak kis mennyiségben
- Jó tapadás száraz és enyhén nedves környezetben a tenyérrészen lévő mikroporózus habosított nitril bevonatnak köszönhetően
- Nagyon kényelmes viseletet a varrásmentes poliamid-elasztán alapszövetnek és a jól szellőző nitrilhab bevonatnak köszönhetően
- Rendkívül jó összeférhetőség a bőrrel az Oeko-Tex® 100 szabvány előírásainak köszönhetően
- Érintőképernyő-kompatibilis
Az Ökotex 100 szabvány pecsétjével ellátott termékeink környezetbarátak. A pecsét szándéka a termékekben lévő szennyezőanyagok csökkentése. Az ezzel a címkével ellátott szöveteket szennyező anyagok szempontjából bevizsgálták, vagyis a termék nem jelent egészségügyi kockázatot.
II. kategória
Az Oeko-Tex® a Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG bejegyzett védjegye, 74357 Bönnigheim, Németország.
Adatlapok(X)
- Szerelési és műhelymunkákhoz és gépészeti feladatokhoz
- Csomagolási és raktározási munkák
- Javítási és a karbantartási munkákhoz
Méret | 10 |
Szálsűrűség | 15 |
Bélés anyaga | Poliamid/elasztán |
Anyag bevonata | Nitrilhab |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!