Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védőkesztyű, MultiFit Nitrile

Védőkesztyű, Multifit Nitrile
MULTIFIT NITRIL VÉDŐKESZTYŰ 7-ES

Cikksz. 0899405217
EAN 4046777921311

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mindenféle felhasználásra és nagyon strapabíró
  • Kiváló kopásállóság

  • Kiválóan ellenáll számos zsírnak és olajnak kis mennyiségben

  • Jó tapadás száraz és enyhén nedves környezetben a tenyérrészen lévő mikroporózus habosított nitril bevonatnak köszönhetően

  • Nagyon kényelmes viseletet a varrásmentes poliamid-elasztán alapszövetnek és a jól szellőző nitrilhab bevonatnak köszönhetően

  • Rendkívül jó összeférhetőség a bőrrel az Oeko-Tex® 100 szabvány előírásainak köszönhetően

  • Érintőképernyő-kompatibilis


Az Ökotex 100 szabvány pecsétjével ellátott termékeink környezetbarátak. A pecsét szándéka a termékekben lévő szennyezőanyagok csökkentése. Az ezzel a címkével ellátott szöveteket szennyező anyagok szempontjából bevizsgálták, vagyis a termék nem jelent egészségügyi kockázatot.


II. kategória


Az Oeko-Tex® a Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG bejegyzett védjegye, 74357 Bönnigheim, Németország.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Szerelési és műhelymunkákhoz és gépészeti feladatokhoz

  • Csomagolási és raktározási munkák

  • Javítási és a karbantartási munkákhoz

Méret

7

Szálsűrűség

15

Bélés anyaga

Poliamid/elasztán

Anyag bevonata

Nitrilhab

Szabványok

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Kategória

2

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kesztyűtartó karabinerhoroggal

VÉDŐKESZTYŰ TARTOZÉK-CARABINER

Munka- vagy védőruházathoz való gyors rögzítéshez
x 3 db