Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vágásvédő kesztyű W-300, D-modell

Vágásvédő kesztyű, W-300, D-modell
VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ (W-300) (LEVEL D) 10

Cikksz. 0899403710
EAN 4056807893471

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robusztus vágásvédő kesztyű nitrilhab bevonattal

Nitrilhab bevonat


  • Jó ellenálló képesség olajokkal és zsírokkal szemben

  • Kiváló fogás száraz munkakörnyezetben


A hüvelykujj hajlatának további megerősítése hosszabb élettartamot biztosít



A speciális szálszerkezetnek köszönhetően kiemelkedő kopásállóság és vágásvédelem

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nagy vágásvédelmi és kopásállósági követelményeket igénylő munkákhoz, éles szélű tárgyak kezeléséhez és feldolgozásához az üveg-, fém-, autó- és építőiparban.

Méret

10

Szálsűrűség

13

Bélés anyaga

HDPE/poliészter/acél/bazalt/elasztán/poliamid

Anyag bevonata

Nitrilhab

Vágásállóság ISO 13997 szerint

D

Kategória

2

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Karvédő, W-280, C-modell

ALKARVÉDŐ KEVLÁR

Védi a tenyérélt, csuklót és alkart a vágásokkal és hőhatásokkal szemben
x 1 db
Karvédő, W-290, C-modell

VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ (W-290) (LEVEL C)

Univerzális karvédő hüvelykujjlyukkal a kéztő, a csukló és az alkar vágás elleni védelméhez
x 1 db
Kesztyűtartó karabinerhoroggal

VÉDŐKESZTYŰ TARTOZÉK-CARABINER

Munka- vagy védőruházathoz való gyors rögzítéshez
x 3 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk