Vágásvédő kesztyű W-300, D-modell
Vágásvédő kesztyű, W-300, D-modell
VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ (W-300) (LEVEL D) 9
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nitrilhab bevonat
- Jó ellenálló képesség olajokkal és zsírokkal szemben
- Kiváló fogás száraz munkakörnyezetben
A hüvelykujj hajlatának további megerősítése hosszabb élettartamot biztosít
A speciális szálszerkezetnek köszönhetően kiemelkedő kopásállóság és vágásvédelem
Adatlapok(X)
Nagy vágásvédelmi és kopásállósági követelményeket igénylő munkákhoz, éles szélű tárgyak kezeléséhez és feldolgozásához az üveg-, fém-, autó- és építőiparban.
Méret | 9 |
Szálsűrűség | 13 |
Bélés anyaga | HDPE/poliészter/acél/bazalt/elasztán/poliamid |
Anyag bevonata | Nitrilhab |
Vágásállóság ISO 13997 szerint | D |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!