W-160, B szintű vágásbiztos kesztyű
Vágásbiztos kesztyű, W-160, B szintű
VÁGÁSVÉDŐ KESZTYŰ-(W-160)-(B-SZINTŰ)-8

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Magas szintű kényelem a légáteresztő PU-bevonatnak és a finomkötésű alapszövetnek köszönhetően
- Nagyfokú rugalmasság és kiváló tapintásérzet
- Jó mechanikai kopásállóság és jó vágásvédelem
Adatlapok(X)
- Kis és közepes vágás elleni védelmet igénylő és mechanikai terheléssel járó munkákhoz
- Éles szélű munkadarabok megmunkálása és feldolgozása
- Csomagolási munka
- Karbantartási munkálatok
Méret | 8 |
Szálsűrűség | 18 |
Bélés anyaga | Nagy teljesítményű polietilén/nejlon/spandex |
Anyag bevonata | Poliuretán |
Szabványok | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Vágásállóság ISO 13997 szerint | B |
Kategória | 2 |