Vágásbiztos védőkesztyű, W-120, B-modell
Vágásvédő kesztyű, W-120, B-modell
VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ (W-120) (LEVEL B) 9
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A jól szellőző PU bevonatnak köszönhetően kiemelkedő viselési kényelem
- Rendkívüli rugalmasság és jó tapintásérzet
- Jó mechanikai kopásállóság és jó vágásvédelem
Adatlapok(X)
Kis vágás elleni védelmet igénylő és kis mechanikai terheléssel járó munkákhoz, mint például csomagolási és karbantartási munkák, éles munkadarabok megmunkálása.
Méret | 9 |
Szálsűrűség | 13 |
Bélés anyaga | Polietilén/elasztán/poliamid/poliészter/üvegszál |
Anyag bevonata | Poliuretán |
Vágásállóság ISO 13997 szerint | B |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!