Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ECOLINE szerelőkesztyű

Szerelőkesztyű, ECOLINE
GÉPÉSZ KESZTYŰ-ECOLINE-11-ES MÉRET

Cikksz. 0899402711
EAN 4099618252198

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális kesztyű jó mechanikai szilárdsággal és kitűnő fogással száraz és nedves felületen is
  • Rendkívüli rugalmasság és jó mechanikai szilárdság

  • Kiváló fogás száraz és nedves felületen is, a speciális felületprofilnak köszönhetően

  • Kiváló minőségű természetes latexbevonat, a kézháton bevonat nélkül a jó szellőzésért

  • 100%-ban újrahasznosított PET-palackokból készült, nagyon kényelmes alapszövet

  • 100% műanyagmentes csomagolás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális a szerelői feladatokhoz. Olyan feladathoz is alkalmas, amelyek jó nedves tapadást és tapintási érzékenységet kívánnak, pl.:


  • Könnyű és közepes szerelési feladatok és műhelymunkák

  • Gumiabroncsok cseréje, autóipari gyártás és karbantartás, karosszéria

  • Közepes szintű osztályozás, csomagolás és raktári munka, szállítmányozási műveletek

  • Könnyű és közepes nehézségű építőipari munkák, különösen a belsőépítészetben

Méret

11

Szálsűrűség

15

Bélés anyaga

Újrahasznosított poliészter

Anyag bevonata

Természetes gumi ráncolt felülettel

Szabványok

ISO 21420, EN 388:2016

Kategória

2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk