ECOLINE szerelőkesztyű
Szerelőkesztyű, ECOLINE
GÉPÉSZ KESZTYŰ-ECOLINE-10-ES MÉRET



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívüli rugalmasság és jó mechanikai szilárdság
- Kiváló fogás száraz és nedves felületen is, a speciális felületprofilnak köszönhetően
- Kiváló minőségű természetes latexbevonat, a kézháton bevonat nélkül a jó szellőzésért
- 100%-ban újrahasznosított PET-palackokból készült, nagyon kényelmes alapszövet
- 100% műanyagmentes csomagolás
Adatlapok(X)
Ideális a szerelői feladatokhoz. Olyan feladathoz is alkalmas, amelyek jó nedves tapadást és tapintási érzékenységet kívánnak, pl.:
- Könnyű és közepes szerelési feladatok és műhelymunkák
- Gumiabroncsok cseréje, autóipari gyártás és karbantartás, karosszéria
- Közepes szintű osztályozás, csomagolás és raktári munka, szállítmányozási műveletek
- Könnyű és közepes nehézségű építőipari munkák, különösen a belsőépítészetben
Méret | 10 |
Szálsűrűség | 15 |
Bélés anyaga | Újrahasznosított poliészter |
Anyag bevonata | Természetes gumi ráncolt felülettel |
Szabványok | ISO 21420, EN 388:2016 |
Kategória | 2 |