TIGERFLEX THERMO DRY védőkesztyű
Téli védőkesztyű, TIGERFLEX THERMO DRY
TIGERFLEX THERMO DRY 11-ES
Cikksz. 0899402531
EAN 4050641900487
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Melegen és szárazon tartja a kezet
- Nagyon kényelmes viselet a bolyhos akril bélésnek és a flexibilis természetes latex bevonatnak köszönhetően
- Folyadéktaszító tenyérrész a latexszel és latex habbal kétszer mártott bevonatnak köszönhetően
- Dupla rétegű kötött alapszövet csúszásmentes latex bevonattal, eredeti TIGERFLEX kivitelben
Eredeti TIGERFLEX bevonat
- Kiváló tapadás és optimalizált mechanikai szilárdság
- Kivételes, szemet gyönyörködtető fazon
- Funkcionalitás és dizájn kombinációja
Adatlapok(X)
- Jó fogást és akadálymentes munkavégzést igénylő közepes nehézségű és nagy igénybevételű munkavégzéshez
- Építőipar és útépítés
- Szerelési és műhelymunkákhoz, valamint gépészeti feladatokhoz
- Nedves és hideg környezetben való munkavégzéshez
Méret | 11 |
Szálsűrűség | 15 |
Bélés anyaga | Nejlon |
Anyag bevonata | Latex |
Anyag | Nejlon (poliamid) |
Belső kikészítés | Akril |
Szabványok | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006 |