Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TIGERFLEX THERMO DRY védőkesztyű

Téli védőkesztyű, TIGERFLEX THERMO DRY
TIGERFLEX THERMO DRY 10-ES

Cikksz. 0899402530

EAN 4050641900463

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TIGERFLEX THERMO DRY védőkesztyű

Cikksz. 0899402530

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Dupla rétegű téli kesztyű kitűnő hideg és nedvesség elleni védelemmel, eredeti TIGERFLEX kivitelben

Melegen és szárazon tartja a kezet


  • Nagyon kényelmes viselet a bolyhos akril bélésnek és a flexibilis természetes latex bevonatnak köszönhetően

  • Folyadéktaszító tenyérrész a latexszel és latex habbal kétszer mártott bevonatnak köszönhetően

  • Dupla rétegű kötött alapszövet csúszásmentes latex bevonattal, eredeti TIGERFLEX kivitelben


Eredeti TIGERFLEX bevonat


  • Kiváló tapadás és optimalizált mechanikai szilárdság

  • Kivételes, szemet gyönyörködtető fazon

  • Funkcionalitás és dizájn kombinációja
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Jó fogást és akadálymentes munkavégzést igénylő közepes nehézségű és nagy igénybevételű munkavégzéshez

  • Építőipar és útépítés

  • Szerelési és műhelymunkákhoz, valamint gépészeti feladatokhoz

  • Nedves és hideg környezetben való munkavégzéshez

Méret

10

Szálsűrűség

15

Bélés anyaga

Nejlon

Anyag bevonata

Latex

Anyag

Nejlon (poliamid)

Belső kikészítés

Akril

Szabványok

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk