Védőkesztyű, E-100
Védőkesztyű, ECOLINE E-100
VÉDŐKESZTYŰ E-100 10-ES
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erős, kopásálló természetes latexbevonat jó száraz és nedves tapadóképességgel
Kedvező vágás- és hővédő tulajdonságok
- Rövid távú védelem kontakthő ellen max. 250 °C-ig
- B szintű vágásvédelem
Az alapszövet az újrafeldolgozott anyagok használatának köszönhetően erőforrás-kímélő
100% műanyagmentes csomagolás
Adatlapok(X)
Többek között kertészeti és tájépítészeti feladatokhoz, univerzális felhasználásra mechanikai, szerelési és egyéb ipari tevékenységekhez, kis vágásvédelmi követelményeket kívánó munkákhoz, pl. csomagoláshoz, karbantartáshoz, szervizeléshez, forró tárgyakkal végzett munkákhoz
Méret | 10 |
Szálsűrűség | 13 |
Bélés anyaga | Poliészter/pamut |
Anyag bevonata | Természetes gumi ráncolt felülettel |
Szabványok | ISO 21420, EN 407 |
Kategória | 2 |