SOFTFLEX ECOLINE védőkesztyű
Védőkesztyű, Softflex ECOLINE
SOFTFLEX ECOLINE 11-ES
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maximális kényelem
- Nitrilhabból és vízbázisú poliuretánból készült speciális, légáteresztő bevonat, nagyon jó fogást biztosít nedves és száraz körülmények között is
- Bőrbarát és puha, varrásmentes, körkötött alapszövet, optimális illeszkedéssel
Erőforrás-kímélő alapanyag kb. 88%-ban újrahasznosított PET-palackokból
100% műanyagmentes csomagolás
Érintőképernyő-kompatibilis
Adatlapok(X)
Jó fogást és nagy fokú rugalmasságot igénylő könnyű és közepes nehézségű munkavégzéshez, például szereléshez, műhelymunkákhoz, gépészeti és raktározási/logisztikai feladatokhoz, valamint kereskedők számára és ipari használatra.
Méret | 11 |
Szálsűrűség | 15 |
Bélés anyaga | Újrahasznosított poliészter/elasztán |
Anyag bevonata | Nitrilhab / vízbázisú poliuretán |
Szabványok | ISO 21420, EN 388:2016 |
Kategória | 2 |