Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SOFTFLEX ECOLINE védőkesztyű

Védőkesztyű, Softflex ECOLINE
SOFTFLEX ECOLINE 7-ES

Cikksz. 0899401167
EAN 4065746732345

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Erőforrás-kímélő, univerzális védőkesztyű, amely rendkívül kényelmes viseletet biztosít, valamint optimális kézügyességet és tapintást tesz lehetővé

Maximális kényelem


  • Nitrilhabból és vízbázisú poliuretánból készült speciális, légáteresztő bevonat, nagyon jó fogást biztosít nedves és száraz körülmények között is

  • Bőrbarát és puha, varrásmentes, körkötött alapszövet, optimális illeszkedéssel


Erőforrás-kímélő alapanyag kb. 88%-ban újrahasznosított PET-palackokból



100% műanyagmentes csomagolás



Érintőképernyő-kompatibilis

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Jó fogást és nagy fokú rugalmasságot igénylő könnyű és közepes nehézségű munkavégzéshez, például szereléshez, műhelymunkákhoz, gépészeti és raktározási/logisztikai feladatokhoz, valamint kereskedők számára és ipari használatra.

Méret

7

Szálsűrűség

15

Bélés anyaga

Újrahasznosított poliészter/elasztán

Anyag bevonata

Nitrilhab / vízbázisú poliuretán

Szabványok

ISO 21420, EN 388:2016

Kategória

2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk