TIGERFLEX COOL védőkesztyű
Védőkesztyű, TIGERFLEX COOL
TIGERFLEX COOL 9-ES
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális kényelem az évszakok között
- Ideális tavaszra és őszre
- Puha, érdesített és varrásmentesen körkötött, bőrbarát alapszövet
- Elasztikus kötött mandzsetták
- Nitrilhabból készült, jól szellőző bevonat
Eredeti TIGERFLEX bevonat
- Kiváló tapadás és optimalizált mechanikai szilárdság
- Kivételes, szemet gyönyörködtető fazon
- Funkcionalitás és dizájn kombinációja
Adatlapok(X)
- Jó fogást és akadálymentes munkavégzést igénylő könnyű és közepes nehézségű munkavégzéshez
- Sokoldalúan használható a különféle szakipari és ipari munkákhoz
- Szállítmányozáshoz, szállítási és raktározási tevékenységekhez
- Hűvös környezetben végzett munkákhoz
Méret | 9 |
Szálsűrűség | 13 |
Bélés anyaga | Nejlon |
Anyag bevonata | Nitrilhab TIGERFLEX® mintázattal |
Szabványok | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategória | 2 |