Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védőkesztyű Maxiflex Ultimate AD-APT

Védőkesztyű, Maxiflex Ultimate AD-APT
MAXIFLEX ADAPT SZERELŐKESZTYŰ 7-ES

Cikksz. 0899400960

EAN 4792249074237

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Védőkesztyű Maxiflex Ultimate AD-APT

Cikksz. 0899400960

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 12 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális és robusztus
  • 360°-ban légáteresztő, szabadalmaztatott mikrohab-technológia

  • Nagyfokú kopásállóság

  • Jó ellenálló képesség a legtöbb zsír és olaj kis mennyiségével szemben

  • Varrás nélküli, nejlon/Lycra® alapszövet

  • Mikropórusú, habosított nitril/poliuretán hab bevonat a tenyéren

  • Optimális kényelem/illeszkedés

  • Bőrgyógyászatilag tesztelt és engedélyezett

  • Gumírozott kézelő

  • Szilikonmentes

  • Az Oeko-Tex® szabvány 100 előírásainak köszönhetően rendkívül kíméletes a bőrhöz
Megjegyzés

Beszállítói tervezés/nem a Würth márkája

II. kategória

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szerelési-, műhely- és mechanikai feladatok, csomagolási és raktári tevékenységek, javítási és karbantartási munkák

Méret

7

Szálsűrűség

15

Bélés anyaga

Nejlon

Anyag bevonata

Nitril

Szabványok

EN 388, EN 420

Kategória

2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk