Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Feszültség elleni védőkesztyű Max. 1 000 V/AC üzemi feszültséghez

Szigetelő kesztyű
ELEKTROMOS VÉDŐKESZTYŰ 1000V LATEX 10

Cikksz. 0899400937
EAN 4065746083386
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ellenáll savaknak, olajoknak, ózonnak és a hidegnek


  • RC. kategória


Rendkívüli rugalmasság és jó tapintásérzet



Szabvány szerinti bevonatvastagság max. 1 + 0,6 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Feszültség alatt végzett beépítési, karbantartási és javítási munkák; villamosenergia-szolgáltató és villamos berendezéseket beépítő cégek; villamosmérnöki műhelyek; elektromos és hibrid járművek karbantartása és javítása; tűzoltó és mentőszolgálatok személyzete

Méret

10

Hosszúság

410 mm

Anyagvastagság

1 mm

Anyag

Latex

Szín

Piros

Osztály

0 - Működési feszültség < 1000 V

Használati feszültség (váltófeszültség)

1000 V/AC

Használati feszültség (egyenfeszültség)

1500 V/DC

Próbafeszültség (váltófeszültség)

5000 V/AC

Próbafeszültség (egyenfeszültség)

10000 V/DC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk