Pro szerelőkesztyű
Szerelőkesztyű, Pro
PROFI SZERELŐKESZTYŰ 10

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erős védőréteg a kézháton és az ujjakon
Ütéselnyelő betétek a tenyérben
Tartós, az alábbiaknak köszönhetően
- Speciális megerősítések a megterhelésnek kitett helyeken
- Különösen tartós tripla öltések a tenyéren
Nagyszerű illeszkedés, valamint nagyfokú felhasználói biztonság
A puha neoprén tépőzáras rögzítésnek köszönhetően
Kényelmes
A kézháton lévő légáteresztő, gumírozott poliészter szövetnek köszönhetően
Adatlapok(X)
Könnyű és közepes igénybevételű mechanikai feladatokhoz
- Szakkiállítások építése
- Tárolási és logisztikai feladatok
- Szerelési feladatok
- Gépészeti és műhelymunkák
- Kéziszerszámokkal és munkagépekkel történő munkavégzés
Méret | 10 |
Szabványok | ISO 21420 |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!