Vágásbiztos védőkesztyű, W-110, B-modell
Vágásbiztos védőkesztyű, W-110, B-modell
VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ W-110 LEVEL B 8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló hőmérséklet és hosszan tartó, optimális kényelem a kéz számára a Dyneema® szálaknak köszönhetően
- Maximális kényelem a jól szellőző PU bevonatnak köszönhetően
- Nagyfokú kopásállóság és mechanikai ellenállás
- Jó illeszkedés és rugalmasság
A Dyneema® a DSM bejegyzett védjegye
Adatlapok(X)
Éles szegélyű munkadarabok és szerszámok kezelése:
- Fém alkatrészek, műanyag profilok, alumínium stb. megmunkálása és feldolgozása
- Üveggyártás
Méret | 8 |
Szálsűrűség | 13 |
Bélés anyaga | Dyneema®/poliamid/elasztán |
Anyag bevonata | Poliuretán |
Vágásállóság ISO 13997 szerint | B |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!