Iparos kesztyű, Profi
Iparos kesztyű, Profi
CRAFTSMAN PROFI VÉDŐKESZTYŰ 8-AS


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kényelmes pamutdzsörzé alapszövettel
- Kitűnő fogás száraz és nedves állapotban is
- Optimális illeszkedés
- A viselő biztonságát a tépőzáras rögzítés biztosítja
Adatlapok(X)
- Univerzálisan használható minden szakipari és ipari munkához
- Jó fogást és nagyon rugalmas munkavégzést igénylő könnyű és közepes nehézségű munkavégzéshez
- Ideális szereléshez, műhely- és karosszéria munkákhoz
- Optimális megoldás szállítmányozáshoz, szállítási és raktári tevékenységekhez
- Kéziszerszámokkal és munkagépekkel történő munkavégzéshez
Méret | 8 |
Bélés anyaga | Pamut |
Anyag bevonata | PVC hab |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!