Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerelőkesztyű

Gépész kesztyű
ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ 9-es

Cikksz. 0899400530
EAN 4052703997541

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális kesztyű jó mechanikai ellenálló képességgel és speciális felületi kialakítással a kitűnő fogás érdekében száraz és nedves felületen is
  • Kiváló rugalmasság a finom szerelési munkákhoz

  • Jó mechanikai ellenálló képesség

  • Különleges felületi textúrázás a kiváló tapadáshoz nedves és száraz felületeken

  • Bőrbarát és varrat nélkül kötött nejlon-zsinór bélés

  • Kiváló minőségű természetes latexbevonat, a kézháton bevonat nélkül a jó szellőzésért
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Minden olyan feladathoz, amely jó nedves tapadást és tapintásérzetet kíván

  • Könnyű és közepes szerelési feladatokhoz és műhelymunkákhoz

  • Különösen alkalmas szerelői feladatokhoz

  • Gumiabroncsok cseréje, autóipari gyártás és karbantartás, karosszéria

  • Közepes szintű osztályozás, csomagolás és raktári munka, szállítmányozási munka

  • Könnyű és közepes nehézségű építőipari munkákhoz, különösen belsőépítészeti feladatokhoz

Méret

9

Szálsűrűség

15

Bélés anyaga

Poliamid

Anyag bevonata

Természetes gumi ráncolt felülettel

Kategória

2

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kesztyűtartó karabinerhoroggal

VÉDŐKESZTYŰ TARTOZÉK-CARABINER

Munka- vagy védőruházathoz való gyors rögzítéshez
x 3 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk