Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WNA 200/F zajvédő fültok Kiváló szigetelési tulajdonságokkal, állítható magasságú fejpánttal és fluoreszkáló tokozással

Zajvédelmi fültok, WNA 200F
FÜLTOK (WNA 200/F) (SNR 32)

Cikksz. 0899300430
EAN 4061975355683

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló szigetelési tulajdonságokkal, állítható magasságú fejpánttal és fluoreszkáló tokozással

Nagyon kényelmes


Párnázott fejpánttal és puha zajszigetelő párnákkal



Bármilyen fejformához igazodik


Állítható magasságú pántok



Kitűnő láthatóság rossz láthatósági körülmények között is


Fluoreszkáló kapszulák és fényvisszaverő felirattal a fejpánton



Erősen zajos területeken alkalmazható


Nagy jel-zaj viszony (SNR) érték

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Fülrepesztő zajszennyezéssel járó alkalmazásokhoz

  • 102 és 111 dB közötti zaj tartományhoz ideális

SNR csillapítási érték

32 dB

L csillapítási érték

22 dB

M csillapítási érték

29 dB

H csillapítási érték

36 dB

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk