Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hallásvédő füldugó kengyeles, összehajtható, x-300

Kengy. hallásvédő, x-300, összehajth.
KENGYELES ZAJVÉDŐ

Cikksz. 0899300341
EAN 4061975343741
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Praktikus és kényelmes hallásvédelem, amelyet bármely ing vagy kabát zsebében tárolhat és magával viheti.
  • Álla alatt viselt heveder

  • Ergonomikus kialakítás

  • Az ovális füldugók tökéletesen illeszkednek a hallójáratba

  • A heveder a helyükön tartja a füldugókat a súrlódási zaj kiküszöbölésére

  • Könnyű, csupán 8 g
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fülrepesztő zajszennyezéssel járó alkalmazásokhoz

SNR csillapítási érték

26 dB

L csillapítási érték

21 dB

M csillapítási érték

23 dB

H csillapítási érték

30 dB

EN szabvány

352

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Pótdugók x-300 kengyeles hallásvédő füldugókhoz

CSEREDUGÓ AZ S0899 300 341-HEZ

x 5 db