Védősisak SH-6 modell
Védősisak BASIC SH-6
VÉDŐSISAK PIROS SH-6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- HD Polietilén anyagból
- Robosztus kivitel, a sisaktető környezetében erősítve
- 440V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- Vízelvezető perem az esős időkre
- 6 ponton rögzített állítható bőségű (53-62 cm) és magasságú kosár
- Körbefutó izzadságszalag nagy nedvszívó képességgel
- -20 °C és +50 °C között használható
- Védelmet nyújt fémolvadékok fröccsenése ellen
- Súly: 390 gr
Adatlapok(X)
Szín | Piros |
Min./max. méret | 53 cm-61 cm |
EN szabvány | 397 |
Min. hőmérsékleti feltételek | -20 °C |