Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védősisak SH-6 modell

Védősisak BASIC SH-6
VÉDŐSISAK FEHÉR SH-6

Cikksz. 0899200761
EAN 4050641566119

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

EN 397 szerint
  • HD Polietilén anyagból

  • Robosztus kivitel, a sisaktető környezetében erősítve

  • 440V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem

  • Vízelvezető perem az esős időkre

  • 6 ponton rögzített állítható bőségű (53-62 cm) és magasságú kosár

  • Körbefutó izzadságszalag nagy nedvszívó képességgel

  • -20 °C és +50 °C között használható

  • Védelmet nyújt fémolvadékok fröccsenése ellen

  • Súly: 390 gr
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Colour

Fehér

Min./max. méret

53 cm-61 cm

EN standard

397

Min. temperature conditions

-20 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk