Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VM 175 teljes maszk

Teljes arcmaszk VM 175
TELJES MASZK VM175 EN136

Cikksz. 0899175100
EAN 4056807780184

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szoros illeszkedésű légzésvédő a legkeményebb alkalmazásokhoz és a jó láthatóságért

Könnyen használható szűrők


Dupla bajonettzáras rögzítés



Gyorsan és egyszerűen rögzíthető, ill. levehető


5-pontos fejpánt



Páramentes látás


Intelligens szellőzőrendszerek külön belső maszkkal



Széles látómező


180°-os polikarbonát lencsék



Szinte valamennyi arcformát biztonságosan és kényelmesen megvédi


Duplán tömített keret és háromszorosan szigetelt él

Megjegyzés

A szűrők nem képezik a szállítási terjedelem részét

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az ipar, az energiagazdálkodás, a hulladékfeldolgozás és a szakmunkák minden területén használható. Mindenütt, ahol gőzök, oldószerek és gázok fordulnak elő és megkövetelt a hatékony légzés- és arcvédelem

EN szabvány

136

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gázszűrő, A2 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) A2

Kombinált szűrő, A2P3 RD 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) A2P3RD

Gázszűrő, ABEK1 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) ABEK1

Kombinált szűrő, ABEK1HgP3 RD 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ-ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) ABEK1HGP3RD

Részecske-előszűrő betét, P2 R 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) P2R

A2 és ABEK1 típusú szűrők kiterjesztéséhez
Előszűrőtartó 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) SZŰRŐTARTÓ

A2 és ABEK1 típusú szűrők kiterjesztéséhez
Részecskeszűrő, P3 R 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) P3R

Kombinált szűrő, ABEK2HgP3 RD 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) ABEK2HGP3

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk