PE ülésvédő, tekercs
Ülésvédő, PE, tekercselt, adagolóban
ÜLÉSVÉDŐ-FÓLIA-100-DB-OS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fehér, olaj- és vízálló PE fólia
- 13 µm (0,013 mm) vastagságú fólia a minden irányban érvényesülő rugalmasság érdekében optimális anyagvastagságért
- Pontos perforáció a precíz és könnyű letépés érdekében
- Könnyen letekercselhető anélkül, hogy a fólia bármely oldalra elhúzódna
- Praktikus adagoló kartondoboz, mely véd a por ellen
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség | 85 x 135 cm |
Number of tear-offs | 100 PCS |
Material | PE - polietilén |
Vastagság | 10 µm |