Szűrőmaszk CM 3000 V FFP2 NR D
Szűrőmaszk, FFP2 CM 3000, szelepes
SZŰRŐMASZK CM3000 FFP 2 V NR D
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kilégzőszelep gondoskodik a kellemes mikroklímáról a maszk belsejében
Alacsony légzési ellenállás
Optimális illeszkedés és tömítés, köszönhetően az alábbiaknak:
- Előre formázott kialakítás
- Orrkapocs a jobb tartásért
- Fél tömítőél az orr-rész körül
Áthurkolt pamut fejpánt
Az optimális védelem érdekében használja Würth védőszemüveggel együtt
Adatlapok(X)
A védelme akár tízszeresen meghaladja a határértéket részecskék, por, veszélyes vagy alacsony toxicitású szilárd és folyékony aeroszolok, pára és füst bejutásával szemben, amely puhafa csiszolása, fűrészelése és megmunkálása, üveg- és ásványi szálak feldolgozása, az építőiparban és a mezőgazdaságban végzett, nagy porral járó tevékenységek esetén léphet fel.
Filter class | FFP2 NR D |
Design | Szeleppel |
EN standard | 149:2001 + A1:2009 |