Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védőszemüveg INTERCRUS

Védőszemüveg, INTERCRUS
VÉDŐSZEMÜVEG-INTERCRUS-SZÜRKE

Cikksz. 0899103224
EAN 4099618336577

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kompakt kialakítás tökéletes, teljes körű védelemmel

Eltávolítható habszivacs keret


  • A habszivacs keret növeli a védelmet és a viselési kényelmet

  • A habszivacs keretben kis szellőzőnyílások találhatók a párásodás minimalizálása érdekében


AirFlex szárak – az optimális kényelemre kifejlesztve minden fejmérethez. Lapos kialakítás a zajvédő fültokokkal való kompatibilitás érdekében



Puha orrpárna a csúszásmentes illeszkedésért és a magas szintű kényelemért



Széles szárak a kiegészítő védelem érdekében



Fémmentes

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Füstös fekete

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166, 172

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

5-3 W 1 FTKN

Terméktömeg (darabonként)

50.000 g

Üvegtábla védőbevonat

Karcolásálló és páramentes külső rész, Karcolásálló és páramentes belső rész

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk