Askella védőszemüveg
Védőszemüveg, Askella
ASKELLA VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ EN 166
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sportos és könnyű kivitel
- Tökéletes illeszkedik és tökéletesen fedi a szemeket
- Külső/belső bevonat: karcolásálló
- Csúszásmentes gumiból készült állítható orrnyereg
Adatlapok(X)
Biztonsági lencsék színe | Víztiszta |
Biztonsági lencsék anyaga | Polikarbonát |
UV védelem | 380 nm |
EN szabvány | 166 |
Mechanikai szilárdság | F (45 m/s) |
Biztonsági lencse jelölés | 2C-1,2 W 1 FT |
Terméktömeg (darabonként) | 35,900 g |