Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Muscida védőszemüveg

Védőszemüveg, MUSCIDA
VÉDŐSZEMÜVEG-MUSCIDA-TÜKRÖZŐDŐ

Cikksz. 0899102397
EAN 4099618448676

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megbízható védelem és sportos kivitel
  • Kiváló látás és kényelmes viselet modern, sportos megjelenéssel

  • Kényelmes viselet a könnyű anyagoknak köszönhetően

  • Egyedileg állítható, puha orrpárna

  • Mikroszálas tasakkal a szemüveg biztonságos tárolásához
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Tinted, Red, mirrored

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

380 nm

EN szabvány

16321-1

Mechanikai szilárdság

C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1

Biztonsági lencse jelölés

CT 1 N

Terméktömeg (darabonként)

34,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk