Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cetus® védőszemüveg

Védőszemüveg, Cetus
CETUS VÉDŐSZEMÜVEG SZÜRKE

Cikksz. 0899102321

EAN 4045989887569

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cetus® védőszemüveg

Cikksz. 0899102321
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
Sportos, dinamikus, divatos megjelenés és tökéletes védelem

Optimálisan fedi a szemet



Különleges lencse technológia kiváló minőségű bevonattal


  • Torzításmentes látás

  • Rendkívül karcolásálló a külső oldalon és tartós páramentesítő bevonat a belső oldalon


Innovatív szemüvegszár technológia


Rendkívül kényelmes és biztonságos illeszkedés a rugalmas kétkomponensű szárrésznek köszönhetően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Szürke

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166, 172

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

5-2,5 W 1 FTKN

Terméktömeg (darabonként)

57,000 g

Üvegtábla védőbevonat

Tartósan páramentes belső tér, Rendkívül karcolásálló a külső oldalon

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk