Védőszemüveg UB ONE
Védőszemüveg, UB ONE
UB-ONE VÉDŐSZEMÜVEG SÁRGA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szemüveg a mechanikai biztonság érdekében, gyenge ütéseknek ellenáll
- Modern, sportos kialakítás
- Ideális munkavégzéshez és szabadidős tevékenységekhez
- Véd az UV-sugárzástól és az extrém hőmérsékletű, nagy sebességű részecskéktől (fémcsiszolás)
- A speciális karcolásálló réteg megvédi a lencséket a finom részecskék okozta károsodásoktól
- Széles látómező: 180°
- Lágy PVC orrpárna
Adatlapok(X)
Biztonsági lencsék színe | Sárga |
Biztonsági lencsék anyaga | Polikarbonát |
UV védelem | 380 nm |
EN szabvány | 166, 170 |
Mechanikai szilárdság | F (45 m/s) |
Biztonsági lencse jelölés | 2C-1,2 W 1 FT K |
Terméktömeg (darabonként) | 24.000 g |