Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védőszemüveg UB ONE

Védőszemüveg, UB ONE
UB-ONE VÉDŐSZEMÜVEG SZÜRKE

Cikksz. 0899102311
EAN 4045989707393

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szemüveg a mechanikai biztonság érdekében, gyenge ütéseknek ellenáll

  • Modern, sportos kialakítás

  • Ideális munkavégzéshez és szabadidős tevékenységekhez

  • Véd az UV-sugárzástól és az extrém hőmérsékletű, nagy sebességű részecskéktől (fémcsiszolás)

  • A speciális karcolásálló réteg megvédi a lencséket a finom részecskék okozta károsodásoktól

  • Széles látómező: 180°

  • Lágy PVC orrpárna
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Szürke

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

380 nm

EN szabvány

166, 172

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-3/5-3.1 W 1 FT K

Terméktömeg (darabonként)

24.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk