Védőszemüveg, Taurus®
Védőszemüveg, Taurus
VÉDŐSZEMÜVEG SZÜRKE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Maximális biztonság optimális kényelemmel ötvözve
- Jó illeszkedés
- Karcolásálló, tartós párásodás elleni védelemmel a lencsék mindkét oldalán
- Egyénileg állítható, flexibilis orrnyereg
- A csavar nélküli lencsetartó nagyfokú biztonságot nyújt a mechanikai igénybevétellel szemben
- Mikroszálas tasak a tároláshoz és a lencsék tisztításához (a szállítási terjedelem része)
- 100%-os UV védelem (400 nm-ig)
Adatlapok(X)
Biztonsági lencsék színe | Szürke |
Biztonsági lencsék anyaga | Polikarbonát |
UV védelem | 400 nm |
EN szabvány | 166 |
Mechanikai szilárdság | F (45 m/s) |
Biztonsági lencse jelölés | 5-2,5 W 1 FKN |
Terméktömeg (darabonként) | 65 g |
Üvegtábla védőbevonat | Tartósan páramentes belső tér |