Védőszemüveg, CEPHEUS®
Védőszemüveg, Cepheus
CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG SÁRGA
CEPHEUS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sportos festőhengernyél a szorításmentes illeszkedés érdekében
- Nem behatárolt látómező oldalt is
- Rendkívül ütésálló polikarbonát lencse
- Mindkét oldalon karcolásálló bevonat
- 100%-os UV védelem (400 nm-ig)
Adatlapok(X)
Biztonsági lencsék színe | Sárga |
Biztonsági lencsék anyaga | Polikarbonát |
UV védelem | 400 nm |
EN standard | 166, 170 |
Mechanikai szilárdság | F (45 m/s) |
Biztonsági lencse jelölés | 2-1,2 W 1 F |
Product weight (per item) | 53.000 g |
Üvegtábla védőbevonat | Rendkívül karcálló belső rész, Rendkívül karcolásálló a külső oldalon |