Védőszemüveg, CEPHEUS®
Védőszemüveg, CEPHEUS
CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sportos szár a nyomás nélküli illeszkedésért
- Akadályozatlan periférikus látást biztosít
- Mindkét oldalon karcolásálló bevonat
Adatlapok(X)
Biztonsági lencsék színe | Víztiszta |
Biztonsági lencsék anyaga | Polikarbonát |
UV védelem | 400 nm |
EN szabvány | 166, 170 |
Mechanikai szilárdság | F (45 m/s) |
Biztonsági lencse jelölés | 2-1,2 W 1 F |
Terméktömeg (darabonként) | 34,000 g |
Üvegtábla védőbevonat | Rendkívül karcálló belső rész, Rendkívül karcolásálló a külső oldalon |