Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CASSIOPEIA® védőszemüveg

Védőszemüveg, CASSIOPEIA
VÉDŐSZEMÜVEG KLAR
CASSIOPEIA

Cikksz. 0899102220
EAN 4045727364468

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kényelmes, egyénileg állítható védőszemüveg dinamikus kivitellel
  • A szemüvegszáron levő négy légpárnának köszönhetően nem nyomja a fejet

  • A szemüvegszárak hossza és dőlése egyénileg állítható

  • Nagy területet fed le

  • Széles látómező az ergonomikus kialakítású lencséknek köszönhetően

  • Magas ütésállóságú polikarbonát lencsék

  • Karcolásálló bevonat

  • 100%-os UV védelem (400 nm-ig)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Víztiszta

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166, 170

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-1,2 W 1 F

Terméktömeg (darabonként)

55.500 g

Üvegtábla védőbevonat

Tartósan páramentes belső tér, Rendkívül karcolásálló a külső oldalon

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk