Wega® védőszemüveg
Védőszemüveg, Wega
WEGA VÉDŐSZEMÜVEG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kétkomponensű technológia a magas szintű védelemért és maximális kényelemért
- Megbízhatóan védi a szemet a repkedő anyagdarabkák ellen
- Illeszkedik viselőjének arcformájához, így biztosítva a kiemelkedő komfortérzetet és védelmet
Egyesíti a teljes látószögű és a gumírozott védőszemüvegek tulajdonságait
Tökéletes illeszkedés az állítható szárhosszúságnak és dőlésszögnek köszönhetően
Kiváló minőségű lencse bevonata:
- Rendkívül karcolásálló borítás kívül
- Tartósan páramentes borítás belül
100%-os UV védelem (400 nm-ig)
Adatlapok(X)
Köszönhetően a kitűnő változtathatóságának, a Wega® védőszemüvegek az ideális szemüvegek a gyakran változó felhasználási körülmények esetében. Az esztergálási és a marási munkálatoktól a nagy por- és anyagrészecske terheléssel járó alkalmazásokon át a szél elleni védelemig kültéri munkálatok esetén – a Wega® kiemelkedően megbízható társ. Sokoldalú védelmet nyújt más egyéni védőfelszereléssel kombinálva is.
Biztonsági lencsék színe | Víztiszta |
Biztonsági lencsék anyaga | Polikarbonát |
UV védelem | 400 nm |
EN szabvány | 166 |
Mechanikai szilárdság | F (45 m/s) |
Biztonsági lencse jelölés | 2C-1,2 W 1 BKN |
Terméktömeg (darabonként) | 49 g |
Üvegtábla védőbevonat | Tartósan páramentes belső tér |