Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Teljes látómezejű szemüveg, Andromeda®

Teljes látómez. védőszem., Andromeda
ANDROMÉDA VÉDŐSZEMÜVEG

Cikksz. 0899102110
EAN 4045727363232

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Teljes látómezejű szemüveg, Andromeda®

Cikksz. 0899102110
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
Kétkomponensű technológia a megbízható védelemért és maximális kényelemért
  • Szemüveget viselők számára is ideális megoldás

  • Panorámás kilátás

  • Az optimális szellőzésnek köszönhetően első osztályú kényelmet biztosít a szemnek

  • Félmaszkokkal kombinálható

  • Rendkívül karcolásálló a külső oldalon és egyedülálló tartós páramentesítő bevonat a belső oldalon

  • Gyors és egyszerű lencsecsere

  • Egyedileg állítható fejpánt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Víztiszta

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166, 170

Mechanikai szilárdság

B (120 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-1,2 W 1 BKN

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Lencsék teljes látómezejű Andromeda szemüveghez

ANDROMÉDA CSEREÜVEG

Andromeda teljes látómezejű védőszemüvegek lencséjének gyors és könnyű cseréjéhez