Elastico Pro biztonsági heveder
Biztonsági heveder, Elastico Pro
LEESÉSGÁTLÓ-BEÜLŐ-ELASTICO-PRO
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális kényelem
- a mellkasi rész készítéséhez felhasznált elasztikus szíjaknak köszönhetően
- X alakú hátpárnázás
- Párnázott lábrész
Gyors és könnyű felvétel és levétel
- a hátpárnázáson keresztülfűzött szíjaknak köszönhetően (nincs csavarodás)
- Gyors működésű csatok a lábszíjakon
Hátsó heveder fűzőkarika az EN 361 szerint
Két mellkasi hurok heveder fűzőkarikaként az EN 361 szerint
- Ha a biztonsági hevederen lévő két mellkasi hurok egyikét sem használja rögzítővel, akkor karabinerrel kell összekapcsolni őket
- Ha a biztonsági hevederen lévő mellkasi hurkokat kikötési pontként használja, akkor mindkét hurkot csatlakoztatni kell a kapcsolóeszköz karabineréhez
- Leesés ellen védő öv és kapcsolóeszköz használata esetén a kapcsolóeszközre vonatkozó felhasználói súly a mérvadó
Adatlapok(X)
EN szabvány | 361 |
Max. teherbírás | 140 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!