Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Motorolaj, TRIATHLON® Extra II 5W-30

Motorolaj TRIATHLON Extra II 5W-30
MOTOROLAJ TRIATHLON EXTRA II 5W30 60 L
TRIATHLON

Cikksz. 0897905344
EAN 4058794800135

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Modern, könnyűfutású motorolaj személygépkocsikhoz

Nagy ellenállás a nyírással és az öregedéssel szemben



Magas szintű kopásállóság és csökkentett súrlódás a megnövelt élettartamért



HC-szintetikus olaj



A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban


  • Magas szintű termékbiztonság

  • Széles körű, átfogó gyártói jóváhagyás


A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak


Teljesíti a gépjárműgyártók által előírt fontos műszaki feltételeket

Megjegyzés

Vegye figyelembe a jármű és a motor gyártójának kezelési útmutatóját a normál és a meghosszabbított olajcsere intervallumokra vonatkozóan.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Korszerű, egyenletes járású motorolaj, amely különösen alkalmas hosszú olajcsere-periódusokhoz és magas követelményszintű motorokhoz.

Űrtartalom

60 l

Olajtípus

HC-szintézis

Viszkozitási osztály

5W-30

Motorolajokhoz engedélyezve

ACEA A5
ACEA B5
Ford WSS-M2C 913-D

Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz

Fiat 9.55535-G1
Ford WSS-M2C 913-C
Ford WSS-M2C 913-B
Ford WSS-M2C 913-A

Tárolhatóság a gyártástól számítva

60 Hónap

Sűrűség

0,855 g/cm³

Sűrűség feltétel

15 °C-on

Min. gyulladáspont

228 °C

Dermedéspont

-33 °C

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézikaros hordószivattyú

KÉZI PUMPA

Önszívó, robusztus polipropilén kézikaros szivattyú Viton tömítésekkel
x 1 db
Sűrített levegős hordószivattyú

LEVEGŐS PUMPA

Pneumatikus működtetésű, kettős működésű szivattyú nem agresszív folyadékokhoz, olajokhoz, kis viszkozitású zsírokhoz
x 1 db
Felfogótálca Vízre veszélyes anyagokhoz

OLAJLEERESZTŐ-EDÉNY-(A2K)-200LTR

Horganyzott rácsrostély betéttel és lábakkal
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Egyszer használatos nitril kesztyű, extra erős
Egyszer használatos nitril kesztyű, extra erős
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Kopásálló, egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk