Motorolaj, TRIATHLON® Extra 5W-30
Motorolaj TRIATHLON Extra 5W-30
MOTOROLAJ TRIATHLON EXTRA 5W30 60 L
TRIATHLON
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magas szintű kopásállóság és csökkentett súrlódás a megnövelt élettartamért
HC-szintetikus olaj
A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban
- Magas szintű termékbiztonság
- Széles körű, átfogó gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti a gépjárműgyártók által előírt fontos műszaki feltételeket
Vegye figyelembe a jármű és a motor gyártójának kezelési útmutatóját a normál és a meghosszabbított olajcsere intervallumokra vonatkozóan.
Turbófeltöltőhöz és katalizátorhoz bevizsgálva
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Alacsony viszkozitású, egyenletes járású olaj, egész éves használatra. Személygépkocsikhoz.
Űrtartalom | 60 l |
Olajtípus | HC-szintézis |
Viszkozitási osztály | 5W-30 |
Motorolajokhoz engedélyezve | VDO A1-02 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,855 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 220 °C |
Dermedéspont | -45 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!