Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hidraulikaolaj, TRIATHLON® HLP

Hidraulikaolaj TRIATHLON HLP
HIDRAULIKA OLAJ TRIATHLON HLP46 208 L
TRIATHLON

Cikksz. 0897646005
EAN 4058794798722
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű hidraulikaolaj, mely kompatibilis az összes, kereskedelmi forgalomban kapható tömítőanyaggal, valamint acéllal, nemvas fémekkel és könnyűfémekkel is.

A TRIATHLON hidraulikaolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban


  • Nagy fokú termékbiztonság

  • Nagy számú gyártói jóváhagyás


A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak


Teljesíti az autóipari gyártók által előírt fontos műszaki követelményeket



Optimális kopásállóságot nyújt nagy terhelés alatt

Megjegyzés

Kövesse a jármű, a sebességváltó és az aggregát gyártóinak az előírásait. A teljes hatékonyság azonban csak keverés nélkül biztosítható.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nagy teljesítményű hidraulikaolaj, mely kompatibilis az összes, kereskedelmi forgalomban kapható tömítőanyaggal, valamint az acélból, nemvas fémekből és könnyűfémekből készült keréktárcsákkal is.

Űrtartalom

208 l

Olajtípus

Ásványi

ISO-VG osztály

46

Hidraulikaolajokhoz engedélyezve

DIN 51524-2

Tárolhatóság a gyártástól számítva

60 Hónap

Sűrűség

0,875 g/cm³

Sűrűség feltétel

15 °C-on

Min. gyulladáspont

226 °C

Dermedéspont

-25 °C

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk