Hidraulikaolaj, TRIATHLON® HLP
Hidraulikaolaj TRIATHLON HLP
HIDRAULIKA OLAJ TRIATHLON HLP46 60 L
TRIATHLON
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A TRIATHLON hidraulikaolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban
- Nagy fokú termékbiztonság
- Nagy számú gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti az autóipari gyártók által előírt fontos műszaki követelményeket
Optimális kopásállóságot nyújt nagy terhelés alatt
Kövesse a jármű, a sebességváltó és az aggregát gyártóinak az előírásait. A teljes hatékonyság azonban csak keverés nélkül biztosítható.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Nagy teljesítményű hidraulikaolaj, mely kompatibilis az összes, kereskedelmi forgalomban kapható tömítőanyaggal, valamint az acélból, nemvas fémekből és könnyűfémekből készült keréktárcsákkal is.
Űrtartalom | 60 l |
Olajtípus | Ásványi |
ISO-VG osztály | 46 |
Hidraulikaolajokhoz engedélyezve | DIN 51524-2 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,875 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 226 °C |
Dermedéspont | -25 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!