Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ragasztószalag tükrökhöz

Ragasztószalag tükörhöz
RAGASZTÓSZALAG-TÜKÖR-DK100-19MMX25M

Cikksz. 08949180
EAN 4053478189919
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kétoldalas habszivacs ragasztószalag sima és enyhén egyenetlen felületre való rögzítéshez és tartós rögzítéshez

Kitűnő kompatibilitás számos hagyományos felülettípussal


  • A ragasztószalag sokféle anyag ragasztására alkalmas

  • Csillapítja a rezgéseket és kompenzálja az eltérő függőleges tágulási együtthatójú alkatrészek összeillesztését


Nagy fokú kezdeti tapadás



Elhelyezését követően azonnal megbízható tapadást biztosít.



Rendkívüli ellenállóképesség az öregedéssel, UV-sugárzással, időjárással, lágyítókkal és vegyszerekkel szemben


  • A ragasztószalag kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

  • A hordozóhab nem sárgul és tartósan rugalmas marad.


RoHS megfelelőség

Megjegyzés
  • Kérjük, hogy a ragasztás szempontjából érzékeny felületeken (pl. PP, PE, gumi), valamint durva vagy porózus felületeken (pl. fa, kő) végezzen előzetes vizsgálatokat.

  • A festett felületeken (különösen a porszórt felületeken) való tapadás meghatározásához előzetes vizsgálatokat kell végezni.

  • Amennyiben lágyító adalékanyagokat tartalmazó műanyagokat kell összeragasztani, a lágyítószer megváltoztathatja a ragasztóanyag-bevonatot. Ez gyengítheti a ragasztóanyag erejét.

  • Biztonsági tükröknél (melyeket a tükör hátlapján lévő kék vagy zöld színű fóliáról lehet felismerni) a tükör gyártója általában javaslatot tesz egy kiegészítő, mechanikus rögzítés használatára is.

  • Biztonsági tükrök esetében (melyeket a rajtuk lévő kék vagy zöld színű vékony fóliáról lehet felismerni) a ragasztóanyag és a tükörhöz használt fólia kölcsönhatásából adódóan problémák léphetnek fel a ragasztószalag tapadását illetően. A tapadás különösen rossz hatásfokú a PE/PP alapú fóliák esetében. Ennélfogva minden esetben előzetes vizsgálatokat kell végezni. Mivel a biztonsági tükrökhöz számos különböző típusú fóliát lehet használni, a kiegészítő mechanikus rögzítés alkalmazása erősen ajánlott.


Kérjük, vegye figyelembe a szerelési útmutatót.

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK A TÜKÖRRAGASZTÓ SZALAGHOZ
A felhasználandó ragasztószalag mennyisége
A ragasztószalag szélessége (mm)Tükör területe (cm2)Tükör vastagsága (mm)
3456
2510 cm13 cm16 cm20 cm
19100025 cm40 cm45 cm50 cm
2520 cm30 cm35 cm40 cm
19200050 cm70 cm85 cm100 cm
2540 cm50 cm65 cm80 cm
195000125 cm175 cm225 cm250 cm
25100 cm120 cm170 cm200 cm
1910000250 cm350 cm450 cm500 cm
25200 cm260 cm325 cm325 cm
191003 cm4 cm5 cm6 cm
252 cm3 cm4 cm5 cm
192005 cm7 cm9 cm10 cm
254 cm5 cm7 cm8 cm
1950013 cm17 cm20 cm25 cm
Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különféle anyagokon használható tükrök felszereléséhez gardrób- és hálószoba-, nappali- és fürdőszobabútorok összeszerelésekor, ablakrácsok rögzítésére, adagolók és konzolok felszerelésére fürdőszobákban, kampók és kisgépek rögzítésére kül- és beltéren. A ragasztószalag megfelelően ragad számos különböző felülethez, pl. fa, fém, üveg, kő, szövet, PVC, PC, ABS és Makrolon.


A tükörhöz való ragasztószalag semleges a legkülönbözőbb tükörbevonatokkal szemben. A vezető tükörgyártók ajánlásával.

Útmutató

A ragasztandó felületek legyenek szárazak, valamint por-, zsír- és szilikonmentesek. Ajánljuk az IPA-tisztítót az előtisztításhoz.


A megfelelő tapadás biztosításának érdekében a szalagot a megfelelő erővel kell a ragasztandó anyagra nyomni.


Az optimális végső tapadóerőt 24 óra elteltével éri el.

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Hordozóanyag

Polietilén hab

Szín

Fehér

Szélesség

19 mm

Hosszúság

25 m

Vastagság

1 mm

Nyújthatóság a szakadásig

150 %

Ragasztóerő 25 mm-nél

23 N

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 95 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Min. végső szilárdság

24 h

Nedvességállóság

Igen

UV állóság

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
IPA izopropanol tisztító

IZOPROPANOL TISZTÍTÓ 500 ML

Univerzális használatra
Nyomóhenger

SIMITÓHENGER

Kontakt ragasztóval ragasztott, nagy terjedelmű anyagok felrakásához
x 1 db