Ragasztószalag tükrökhöz
Ragasztószalag tükörhöz
RAGASZTÓSZALAG-TÜKÖR-DK100-25MMX25M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kitűnő kompatibilitás számos hagyományos felülettípussal
- A ragasztószalag sokféle anyag ragasztására alkalmas
- Csillapítja a rezgéseket és kompenzálja az eltérő függőleges tágulási együtthatójú alkatrészek összeillesztését
Nagy fokú kezdeti tapadás
Elhelyezését követően azonnal megbízható tapadást biztosít.
Rendkívüli ellenállóképesség az öregedéssel, UV-sugárzással, időjárással, lágyítókkal és vegyszerekkel szemben
- A ragasztószalag kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas.
- A hordozóhab nem sárgul és tartósan rugalmas marad.
RoHS megfelelőség
- Kérjük, hogy a ragasztás szempontjából érzékeny felületeken (pl. PP, PE, gumi), valamint durva vagy porózus felületeken (pl. fa, kő) végezzen előzetes vizsgálatokat.
- A festett felületeken (különösen a porszórt felületeken) való tapadás meghatározásához előzetes vizsgálatokat kell végezni.
- Amennyiben lágyító adalékanyagokat tartalmazó műanyagokat kell összeragasztani, a lágyítószer megváltoztathatja a ragasztóanyag-bevonatot. Ez gyengítheti a ragasztóanyag erejét.
- Biztonsági tükröknél (melyeket a tükör hátlapján lévő kék vagy zöld színű fóliáról lehet felismerni) a tükör gyártója általában javaslatot tesz egy kiegészítő, mechanikus rögzítés használatára is.
- Biztonsági tükrök esetében (melyeket a rajtuk lévő kék vagy zöld színű vékony fóliáról lehet felismerni) a ragasztóanyag és a tükörhöz használt fólia kölcsönhatásából adódóan problémák léphetnek fel a ragasztószalag tapadását illetően. A tapadás különösen rossz hatásfokú a PE/PP alapú fóliák esetében. Ennélfogva minden esetben előzetes vizsgálatokat kell végezni. Mivel a biztonsági tükrökhöz számos különböző típusú fóliát lehet használni, a kiegészítő mechanikus rögzítés alkalmazása erősen ajánlott.
Kérjük, vegye figyelembe a szerelési útmutatót.
SZERELÉSI UTASÍTÁSOK A TÜKÖRRAGASZTÓ SZALAGHOZ | |||||
A felhasználandó ragasztószalag mennyisége | |||||
A ragasztószalag szélessége (mm) | Tükör területe (cm2) | Tükör vastagsága (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
Tükör ragasztása esetén ügyeljen arra, hogy a ragasztószalagot több csíkban, kizárólag függőleges irányban helyezze fel – ezzel csökken a nyíró- és feszítőerő, valamint ezek az erők egyenletesen oszlanak el a ragasztási felület egészén. Biztonsági tükrök esetében (melyeket a rajtuk lévő kék vagy zöld színű vékony fóliáról lehet felismerni) a ragasztóanyag és a tükörhöz használt fólia kölcsönhatásából adódóan problémák léphetnek fel a ragasztószalag tapadását illetően. A tapadás különösen rossz hatásfokú a PE/PP alapú fóliák esetében. Ennélfogva minden esetben előzetes vizsgálatokat kell végezni. Mivel a biztonsági tükrökhöz számos különböző típusú fóliát lehet használni, a kiegészítő mechanikus rögzítés alkalmazása erősen ajánlott. Egészségügyi vagy kültéri területek esetén azt javasoljuk, hogy nagyobb mennyiségű ragasztószalagot használjon. | |||||
A felsorolt ragasztószalag-hosszokat a négy sarokpont között kell elosztani. |

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Különféle anyagokon használható tükrök felszereléséhez gardrób- és hálószoba-, nappali- és fürdőszobabútorok összeszerelésekor, ablakrácsok rögzítésére, adagolók és konzolok felszerelésére fürdőszobákban, kampók és kisgépek rögzítésére kül- és beltéren. A ragasztószalag megfelelően ragad számos különböző felülethez, pl. fa, fém, üveg, kő, szövet, PVC, PC, ABS és Makrolon.
A tükörhöz való ragasztószalag semleges a legkülönbözőbb tükörbevonatokkal szemben. A vezető tükörgyártók ajánlásával.
A ragasztandó felületek legyenek szárazak, valamint por-, zsír- és szilikonmentesek. Ajánljuk az IPA-tisztítót az előtisztításhoz.
A megfelelő tapadás biztosításának érdekében a szalagot a megfelelő erővel kell a ragasztandó anyagra nyomni.
Az optimális végső tapadóerőt 24 óra elteltével éri el.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!