Díszlécrögzítő szalag
Díszlécrögzítő szalag
RAGASZTÓSZALAG-DÍSZLÉC-12MMX10M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló tapadás
- Illesztés után a ragasztószalag abszolút megbízhatóan tapad a felületre. 24 órás kötési idő után igen erős végső tapadóerő érhető el
- Kiváló tapadóerő, még érdes, enyhén egyenetlen felületeken is
Szivacsos hordozó
A ragasztószalag csillapítja a rezgéseket, és lehetővé teszi a különböző anyagok egymástól eltérő hőtágulási viselkedésének kiegyenlítését.
Nagyfokú ellenállás a hőmérséklettel, UV-sugárzással és az időjárás hatásaival szemben
- A ragasztószalag kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas.
- A tapadóerőt még magas hőmérsékleten sem veszíti el
Ajánlott feldolgozási hőmérséklet 18 °C és 35 °C között
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A gépkocsigyártásban használatos díszítő- és funkcionális szegélyek, feliratok, emblémák, panelek és konzolok rögzítéséhez. Névtáblák rögzítéséhez különböző szerkezetekre. Mechanikai rögzítőelemekkel együtt spoilerek rögzítéséhez
- A ragasztandó felületek legyenek szárazak, valamint por-, zsír- és szilikonmentesek
- A megfelelő tapadás biztosításának érdekében a szalagot a megfelelő erővel kell a ragasztandó anyagra nyomni
- Az optimális végső tapadóerőt 24 óra elteltével éri el
- Érzékeny (pl. PP, PE, gumi) és porózus (pl. fa, kő) felületeken végezzen előzetes vizsgálatokat
- Amennyiben lágyító adalékanyagokat tartalmazó műanyagokat kell összeragasztani, a lágyítószer megváltoztathatja a ragasztóanyag-bevonatot. Ez gyengítheti a ragasztóanyag erejét (előzetes vizsgálat szükséges)
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát |
Hordozóanyag | Polietilén hab |
Szín | Antracit (hordozóanyag) |
Vastagság | 0,8 mm |
Ragasztóerő 25 mm-nél | 19 N |
Nyújthatóság a szakadásig | 300 % |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 95 °C |
Min./max. felület megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Min. felület megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. felület megmunkálási hőmérséklet | 40 °C |
UV állóság | Igen |
Nedvességállóság | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 20 °C-on és 50% páratartalom mellett |
Szélesség | 12 mm |
Hosszúság | 10 m |