Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Power szerelőszalag

Szerelőszalag, Power
KÉTOLDALÚ SZERELŐRAGASZTÓ POWER 9MMX10M

Cikksz. 0894909014
EAN 4065746331159

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Power szerelőszalag

Cikksz. 0894909014

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális kétoldalas ragasztószalagok nagy teljesítményigényű szerelő ragasztáshoz, beltéri és kültéri használatra. Összeköt és tömít egy lépésben.

Rendkívül nagy és hosszan tartó ragasztóerő


Folyóméterenként eléri a következő értékeket:


  • 8 kg/25 mm szélesség

  • 6 kg/19 mm szélesség

  • 4 kg/12 mm szélesség


Lehetségesek a láthatatlan kapcsolatok


  • Optimális kialakítás kellemetlen furatok, csavarok, szegecsek stb. nélkül

  • Az anyagot nem gyengíti a fúrás, szegecselés stb.


2 az 1-ben: Összeköt és tömít egy lépésben


  • Azonnali, terhelésmentes kötés

  • Rezgés- és ütéselnyelést biztosít

  • Megakadályozza a rozsdaképződést


Kitűnő nedvesség- és UV-állóság kültéri vagy nedves helyiségekben történő felhasználáshoz.

Megjegyzés

Kérjük, ismerkedjen meg a vonatkozó építési előírásokkal, amelyek régiónként eltérhetnek, mielőtt a bemutatott ragasztóanyag megoldásokat használná, valamint tartsa be azoknak a tervezés és az alkalmazás végrehajtása során. Javasoljuk, hogy a fejmagasság (1,80 m) feletti ragasztásnál mindig alkalmazzon mechanikai biztonsági intézkedéseket.

Alkalmazási terület
Alapanyag asztal átlátszó szerelőszalagokhoz
Power PLUS szerelőszalagPower szerelőszalag
0894905012
0894905019
0894905025
0894909008
0894909009
0894909025
Tégla (vágott felület)

1

1

Tűzálló tégla

2

2

Mészhomok tégla

2

-
Bükk

3

3

Lucfenyő

3

2

Vörösfenyő

3

3

EgyébÜveg

4

4

Bitumenes felületek--
Szilikon--
MűanyagokPMMA

3

3

ABS

2

2

PC (polikarbonát)

3

3

PVC

2

2

Polietilén (PE)--
Polipropilén (PP)--
Teflon (PTFE)--
EPDM--
1 = Korlátozott tapadás
2 = Mérsékelt tapadás
3 = Jó tapadás
4 = Nagyon jó tapadás
5 = Kiváló tapadás
- = Nem tapad
FémAlumínium

5

4

Acél

4

5

Fa és kőBeton

5

4

Gránit

4

4

Márvány

2

3

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A Power szerelőszalagokat hasonló és különböző anyagok, például bevonat nélküli fémek (például oxidréteg nélküli acél vagy alumínium), tömör és keményfa*, üveg és nagy energiájú műanyagok (ABS, polikarbonát, PMMA, kemény PVC stb.) csatlakoztatására használják. Sima vagy texturált, kellően szilárd felületekre alkalmas. Más kötési rendszerekhez képest gyors és hatékony feldolgozhatóság jellemzi.



Nem ajánlott alacsony energiájú anyagokon, mint a PE, PP, porbevonat és Teflon® vagy nehezen ragasztható felületeken, mint például PA, gumi, szilikon, lágy PVC, EPDM stb. Festett felületeken romolhat a tapadás.


*Vigyázat: fával való használat esetén az abban lévő vegyületek befolyásolhatják a tapadóerőt



Autó/teherautó:


Érzékelők, takarólapok minden formájának ragasztása, például fényvisszaverők, tükör, díszlécek, mennyezetek, lökhárítók stb.



Fémek/épületgépészet:


Kábelcsatornák ragasztása, jelzések, üvegelemek, kapaszkodók, ajtók és felvonók fém szegélyeinek és alaplemezeinek felrögzítése, műanyag alkatrészek neonreklámokhoz.



A mennyezeti lámpák, üvegházak stb. esetében vegye figyelembe a használt anyagok különböző hőtágulási tartományát.



Szaniter:


Tükrök, konzolok, díszítő elemek, adagoló rendszerek stb.



Fa/építkezés:


Fém profilok a homlokzatépítésben, üveg és műanyag alkatrészek mennyezeti lámpákhoz és melegházakhoz, ablak és ajtó rudak stb.

Útmutató

A maximális kötési teljesítmény csak optimális feldolgozási körülmények között érhető el. A kétoldalú Power szerelőszalag a legtöbb sima vagy enyhén texturált, megfelelő tömörségű felületen tart, amennyiben a megmunkálási hőmérséklet tartósan 10 °C felett marad. Az enyhe csiszolás javíthatja a tapadóerőt. A fémeken esetlegesen jelen lévő oxidréteget szintén el kell távolítani. A ragasztás előtt mindig alaposan távolítsa el a csiszolóport. Ne használjon olajtartalmú sűrített levegőt. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot is.

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Hordozóanyag

Akril, Habok

Szín

Sötétszürke

Tekercsszélesség

9 mm

Tekercshossz

10 m

Vastagság

1 mm

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

15 eddig: 30 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 90 °C

Max. rövidtávú hőállóság

150 °C

UV állóság

Igen

Nedvességállóság

Igen

Ragasztóerő 25 mm-nél

53 N

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

Unlimited / Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomóhenger

SIMITÓHENGER

Kontakt ragasztóval ragasztott, nagy terjedelmű anyagok felrakásához
x 1 db
Zsírtalanító

ZSÍRTALANÍTÓ 1 L

Speciálisan műanyagok, festett fémfelületek és üveg alkatrészek számára készített tisztító
IPA izopropanol tisztító

IZOPROPANOL TISZTÍTÓ 500 ML

Univerzális használatra
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk