Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kétoldalas tépőzáras ragasztószalag

Tépőzáras rögzítő, kétoldalas
KÁBELKÖTÖZŐ-TÉPŐZÁRAS-FEKETE-20MMX25M

Cikksz. 0894850010
EAN 4050642552913

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Sokoldalú, újra lezárható tépőzáras ragasztószalag tépőzárral az előoldalán és velúrborítással a hátoldalán. Alkalmas kábelek, csövek és tömlők kötegelésére építkezéseken, szakkiállítások építésénél vagy rögzítési segédeszközként.

Nagyon jó minőségű, sűrű tépőzáras anyag


Biztonságos tömítést hoz létre.



Többször nyitható és zárható


A szalag többször használható a költségek csökkentése érdekében.



Rugalmas alkalmazások


Szükséges hosszúságú szalagok vághatók, így ideálisak a sokoldalú felhasználáshoz.



Könnyen eltávolítható és kíméletes a felületekhez


A rögzítés könnyen eltávolítható, mivel nincs ragasztószer.

Megjegyzés

A szalag nem alkalmas rögzítéséhez szállítás során.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Kábelek kötegelése és rendezése pl. az elektronikai vagy gépjárműiparban, építési területeken, kiállítási standokon vagy a rendezvénytechnológiában.

  • Kötegeléshez és rögzítéshez, mint pl. csövekhez és tömlőkhöz.

  • Növények rögzítésére pl. óvodákban.

  • Rögzítő segédeszköz összeszereléskor és ragasztáskor.

  • VKP szalag nyitott tekercsének összefogására.

Material

Polipropilén/velúr

Colour

Fekete

Length

25 m

Width

20 mm

Vastagság

1.35 mm

Max. temperature resistance

150 °C

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

7 N/cm²

Min. hosszirányú szakítószilárdság

120 N/cm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kétkomponensű biztonsági kés Automata teljes pengevisszahúzással és bimetál pengével

ZEBRA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS-L170MM

ZEBRA
x 1 db