Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Butil körkeresztmetszetű zsinór

Butil körkeresztmetszetű zsinór
BUTYLSZALAG 805300

Cikksz. 0894700380
EAN 4011231837859
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Jó tapadású, öntapadó körkeresztmetszetű tömítőzsinór butilgumiból átfedő tömítésre. Kiváló kompatibilitás minden ismert felülettel jó ellenálló képesség UV-sugárzással, időjárással és vízzel szemben.

Kitűnő kompatibilitás minden ismert felülettel


A jó kompatibilitás fém, beton, falazat, fa, üveg, kemény PVC, bitumen felületekkel, festék rendszerekkel, valamint a rendkívül jó tapadási tulajdonságok számos kombinációt tesznek lehetővé a tömítési rendszerekben.



Kitűnő ellenállás az UV-sugárzással, időjárási hatásokkal és vízzel szemben


Alkalmas bel- és kültéri használatra.



Páradiffúzió számára átjárhatatlan



Önhegedő



Kompatibilis Plexiglas és Macrolon termékekkel

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az önhegedő butil körkeresztmetszetű zsinór nagy tapadószilárdsággal, valamint kiváló szigetelő- és nedvességálló tulajdonságokkal rendelkezik. Jó kompatibilitás fémekkel, betonnal, falazattal, fával, üveggel, kemény PVC-vel, bitumennel, valamint festék rendszerekkel. A rendkívül jó tapadási tulajdonságok sokoldalú kombinációs lehetőséget tesznek lehetővé a tömítési rendszerekben. Ideálisan alkalmas alkatrészek felszerelésére az autóiparban, pl. alsó ajtóburkolat fóliák ragasztására, takarólemezek rögzítésére vagy tárolótartályok, silók, trapézlemez tetők és hasonló elemek tömítésére a vibráció megakadályozásának érdekében. Ideális a jármű- és tetőszerelési alkatrészek összes átfedő tömítéséhez, homlokzatokhoz és berendezésgyártáshoz, a bútor és lakberendezési iparágban, szaniter és elektromos szerelésekhez és minden hasonló alkalmazáshoz, pl. kábelátvezetésekhez, hüvelyekhez, kábel zárókupakokhoz, illetve hasonló alkatrészekhez.

Útmutató

Felhasználási utasítás: A tömítendő felületek legyenek szárazak, teherbíróak, valamint por- és zsírmentesek. Az alkalmazási hőmérséklet +5 °C-nál nem lehet alacsonyabb. Az abszorbens és a porózus felületeket elő kell készíteni Würth butil/bitumen primerrel. A butilszalag-zsinórt gondosan nyomja a felületre. A tömítő felületeket összenyomása tökéletes szigetelést eredményez. A butil rendelkezik egy „hidegfolyási” hajlammal (a ragasztószalag folyási tulajdonsága). A butil termékeket ezért mindig mechanikusan rögzíteni kell, például az alkatrészek csavarozásával, nyomást alkalmazva a profilra. A simító profil használatakor a profil gyártójának előírásait a butil szalag szélességére vonatkozóan figyelembe kell venni. Túlzott felületi nyomás alkalmazása a profilra a tömítőanyag "kinyomódását" okozza. A butil termékeket soha ne préselje teljesen laposra (távtartóként használja a mellékelt korongot)

Kémiai bázis

Butilgumi

Szín

Fekete

Zsinórok száma

5 darab

Külső átmérő

3 mm

Hosszúság

80 m

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 100 °C

Építőanyag-osztály/feltételek

B2 – Gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

Unlimited / Tárolás száraz és pormentes helyen, fektetve, 20 °C és 50% páratartalom

UV állóság

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Időjárás

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomóhenger

SIMITÓHENGER

Kontakt ragasztóval ragasztott, nagy terjedelmű anyagok felrakásához
x 1 db